品番 : EA995AA-571A
品名 : 600x500x665mm ダストボックス(スチール製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイマツ | 型番 | DBW-60BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 容量 | 約200L |
| サイズ(W×D×H) | 600×500×665mm | 重量 | 13kg |
| 材質 | 本体:スチール製 表面加工:粉体塗装 アジャスター:スチール製 ビス:ステンレス |
色 | 蓋:木目 本体:グレー |
| ベランダやガレージ、軒下に。収集日までのゴミ保管に最適です。 | |||
| サイドと底板にパンチング穴があるので、通気性が良く臭いも抑えることが出来ます。 | |||
| 南京錠取り付け金具付(ツル径5mm以下) (南京錠は付属しておりません) |
|||
| 南京錠がなくても、留め具付の為、カラスや猫のいたずら防止にも最適 | |||
| 【エアーダンパー採用で蓋の開閉が簡単】 ゆっくり静かに閉まるので安心安全なゴミ箱です。 |
|||
| 【アジャスター足付き】 高さを調節出来るアジャスターで、がたつきを解消 |
|||
| 【強度や通気性抜群】 スチール・ステンレス製なので、熱に強く強度も抜群! |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2411ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-571A 600x500x665mm ダストボックス(スチール製) |
| EA995AA-572A 900x500x665mm ダストボックス(スチール製) |
| EA995AA-573A 1200x500x665mm ダストボックス(スチール製) |
| EA995AA-574A 1500x500x665mm ダストボックス(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
