詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-572

品名 : 900x500x665mm ダストボックス(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ダイマツ 型番 DBN-90
※注意※ 【お客様組立品】 容量 220L
サイズ(mm)(W×D×H) 900×500×665 重量(kg) 17
材質 本体:スチール製
表面加工:粉体塗装
アジャスター:スチール製
ビス:ステンレス
蓋:キャメル
本体:ホワイト
ベランダやガレージ、軒下に。収集日までのゴミ保管に最適です。
南京錠取り付け金具付きなので、防犯対策も万全!
南京錠がなくても、留め具付の為、カラスや猫のいたずら防止にも最適
※取手拡大写真の蓋の色が 実物に近いです。
南京錠取り付け金具付(ツル径5mm以下)
(南京錠は付属しておりません)
【エアーダンパー採用で 蓋の開閉が簡単】ゆっくり静かに閉まるので安心安全なゴミ箱です。
【アジャスター足付き】高さを調節出来るアジャスターで、がたつきを解消。
【強度や通気性抜群】スチール・ステンレス製なので、熱に強く強度も抜群!
サイドと底板にパンチング穴があるので、通気性が良く臭いも抑えることが出来ます。
追加説明
カタログ価格

32,400 (税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 21:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2471ページ

代替品

EA995AA-572A
  • 品番

    EA995AA-572A

  • コメント

    色違い:ホワイト⇒濃いグレーに

バリエーション一覧
EA995AA-571 600x500x665mm ダストボックス(スチール製)
EA995AA-572 900x500x665mm ダストボックス(スチール製)
EA995AA-573 1200x500x665mm ダストボックス(スチール製)
EA995AA-574 1500x500x665mm ダストボックス(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top