詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-59A

品名 : 1475x750x1145mm/800L ワイドダストボックス

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
軽量スライド蓋でゴミ捨てがもっとラクになる集積保管容器

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-259-080-0
サイズ 1,475(W)×750(D)×1,145(H)mm 重量 37.1kg
容量 800L 材質 ポリエチレン
耐荷重
(目安)
約160kg プレートサイズ 360(W)×90(H)mm
使用できる南京錠 ツル径:φ8㎜以下
ツル内寸:縦18㎜横15mm以上
ゴミの入った45Lポリ袋が約17個入ります。
前2輪はφ75mmストッパー付キャスター
表示プレート付
・汚れてもお掃除簡単
容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
・排水口付
水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
・本体固定穴付(本体底面下部)
風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
・鍵穴付(カギは付属していません。)
勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
・軽量スライド式蓋
軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。
完成品でお届けになります。
リサイクル促進
塩ビ不使用
※1回のご発注が3台以上は別途運賃が発生します。沖縄及び離島は台数を問わずに別途運賃が発生します。
追加説明
カタログ価格

137,300 円(税抜)/ 151,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 22:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2412ページ
ウェブカタログ画像
  • カギ穴付\n※南京錠は付いていません
  • 本体固定穴付(本体底面下部)
  • 排水口付
  • 前2輪はストッパー付キャスター
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top