品番 : EA995AA-614
品名 : φ222x318mm/6.7L ダストボックス(丸型/茶/3個)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ルクレール |
|---|---|---|---|
| 容量 | 6.7L | サイズ(mm) | φ222×318 |
| 色 | 茶 | 重量 | 796g |
| 材質 | カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン |
入数 | 3個 |
| 本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。 | |||
| オフィス、工場の受付等に。 | |||
| ★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2462ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-613 φ222x318mm/6.7L ダストボックス(丸型/白/3個) |
| EA995AA-614 φ222x318mm/6.7L ダストボックス(丸型/茶/3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数3個
