品番 : EA995AA-98
品名 : [EA995AA-96用] 蓋(丸)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YD-26C-OP2 |
---|---|---|---|
EA995AA-96用蓋 | |||
形状 | 丸穴×2個(3箇所) | ||
蓋には風によるはずれ防止機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 00:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-96 φ470x635mm/ 80L ごみかご |
EA995AA-98 [EA995AA-96用] 蓋(丸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)