品番 : EA995AD-127
品名 : 650x800mm/45L 難燃性ポリ袋(半透明/10枚)
仕様
| 用途 | 工場、建設現場、防災用、キャンプなどに | 容量 | 45L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 650×800mm | 厚み | 0.04mm |
| 材質 | LLDPE | 色 | 半透明 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 難燃性 火が燃え広がりにくい素材でできています。 |
|||
| 本製品は、第3者機関にて行ったJIS Z 2150:1966「薄い材料の防炎性試験方法」の防炎1級に適合しています。 | |||
| 袋本体に容量・難燃性表示入 | |||
| 平袋タイプ | |||
| 厚口 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/07 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-126 450x500mm/10L 難燃性ポリ袋(半透明/10枚) |
| EA995AD-127 650x800mm/45L 難燃性ポリ袋(半透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
