品番 : EA995AD-175B
品名 : 650x 850mm アスベスト回収袋(中/黄/100枚)
仕様
| サイズ | 650×850mm | 厚み | 0.15mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 100枚 | 色 | 黄 |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 除去したアスベストの梱包に | |||
| 視認性のある黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。) | |||
| 「アスベスト廃棄物」表示、取り扱いに関する注意事項も袋に印刷しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-174B 450x 600mm アスベスト回収袋(小/黄/100枚) |
| EA995AD-175B 650x 850mm アスベスト回収袋(中/黄/100枚) |
| EA995AD-176B 850x1280mm アスベスト回収袋(大/黄/50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-178B : 650x 850mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数100枚
