品番 : EA995AD-177B
品名 : 450x 600mm アスベスト回収袋(小/透明/100枚)
仕様
| サイズ | 450×600mm | 厚み | 0.15mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 100枚 | 色 | 透明 |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 除去したアスベストの梱包に | |||
| 破袋対策としてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-177B 450x 600mm アスベスト回収袋(小/透明/100枚) |
| EA995AD-178B 650x 850mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚) |
| EA995AD-179B 850x1280mm アスベスト回収袋(大/透明/50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-174 : 450x 600mm アスベスト回収袋(小/黄/100枚) |
| 関連商品 | EA995AD-174B : 450x 600mm アスベスト回収袋(小/黄/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数100枚 ※代表画像
