品番 : EA995AD-178
品名 : 650x 800mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 650×800 | 厚み(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | 入数(枚) | 100 |
色 | 透明 | ||
EA995AD-174~-176の破袋対策としてご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 18:21現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995AD-177 450x 600mm アスベスト回収袋(小/透明/100枚) |
EA995AD-178 650x 800mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚) |
EA995AD-178A 650x 850mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚) |
EA995AD-179A 850x1280mm アスベスト回収袋(大/透明/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 入数:100枚](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA995/EA995AD-178/EA995AD-178_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
入数:100枚