品番 : EA995AD-207
品名 : 90L ごみ袋( 透明/10枚)
仕様
| カラー | 透明 | 容量 | 90L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 900×1000㎜ | 厚み | 0.05㎜ |
| 材質 | 低密度ポリエチレン(L-LDPE) | 入数 | 10枚 |
| 業務用 大型 | |||
| 焼却しても塩素ガスを発生させない「ポリエチレン」を使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 330 (2026/11/16 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-206 70L ごみ袋( 透明/10枚) |
| EA995AD-207 90L ごみ袋( 透明/10枚) |
| EA995AD-208 120L ごみ袋( 透明/ 5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

