詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-217

品名 : 70L ごみ袋( 透明/10枚)

仕様

カラー 透明 容量 70L
サイズ 800×900㎜ 厚み 0.05㎜
材質 低密度ポリエチレン(L-LDPE) 入数 10枚
業務用
丈夫で破れにくい特厚・ハイクオリティタイプ
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/18 06:37現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2124ページ
バリエーション一覧
EA995AD-216 45L ごみ袋( 透明/10枚)
EA995AD-217 70L ごみ袋( 透明/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top