品番 : EA995AD-231
品名 : 20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚)
仕様
| カラー | 半透明 | 容量 | 20~30L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 400×550×700㎜ | 厚み | 0.02mm |
| マチ幅 | 75mm | 材質 | HDPE |
| 入数 | 20枚 | ||
| マチ付きで、厚みのあるゴミも収納しやすいワイド&ストロングタイプ | |||
| 丈夫で破れにくい強化ポリエチレン使用 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/10/07 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-231 20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚) |
| EA995AD-233 45L ごみ袋(マチ付/透明/12枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

