詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AF-21

品名 : 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/30枚)

仕様

容量 30L サイズ 500×700mm
厚み 0.018㎜ 材質 HDPE
色 半透明 入数 30枚
取っ手付タイプ
マチなし
追加説明
アイコン
カタログ価格

515 円(税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/21 14:01現在)

商品入数 30 販売単位 袋
カタログページ 2126ページ
バリエーション一覧
EA995AF-21 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/30枚)
EA995AF-22 45L ポリ袋(半透明/取っ手付/30枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top