品番 : EA995AF-22
品名 : 45L ポリ袋(半透明/取っ手付/30枚)
仕様
| 容量 | 45L | サイズ | 650×800mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.020㎜ | 材質 | HDPE |
| 色 | 半透明 | 入数 | 30枚 |
| 取っ手付タイプ | |||
| マチなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/21 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AF-21 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/30枚) |
| EA995AF-22 45L ポリ袋(半透明/取っ手付/30枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
