詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-237

品名 : 45L ごみ袋(巾着タイプ/半透明/10枚)

仕様

カラー 半透明 容量 45L
サイズ 700×750㎜ 厚み 0.02㎜
材質 HDPE 入数 10枚
ひも付で持ち運びラクラク
ひもを上に持ち上げると袋の口が簡単に締められます。
丈夫で破れにくい強化ポリエチレン使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

455 円(税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/10/10 09:48現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2125ページ

代替品

EA995AN-2
  • 品番

    EA995AN-2

  • コメント

    厚み:0.03mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top