品番 : EA995AN-2
品名 : 45L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
仕様
| 容量 | 45L | サイズ | 650×800×0.03mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 315g | 材質 | HDPE |
| 入数 | 10枚 | ||
| 手を汚さずワンタッチ! キレイで簡単な、ひも付きごみ収集袋 | |||
| 口がしっかり締まり、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 | |||
| 締めるための遊び部分が不要。容量アップで経済的 | |||
| 半透明で、薄くて強度がある「HDPE(高密度ポリエチレン)」製。 | |||
| ごみ袋、ゴミ袋、家庭用、業務用、伐採樹木回収袋、病院、介護施設、ケアハウス、落ち葉拾い、落葉拾い、おむつ用袋、オムツ回収用袋に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/11/16 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AN-1 30L ごみ袋(ヒモ付/10枚) |
| EA995AN-2 45L ごみ袋(ヒモ付/10枚) |
| EA995AN-3 70L ごみ袋(ヒモ付/10枚) |
| EA995AN-4 90L ごみ袋(ヒモ付/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
