詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AN-4

品名 : 90L ごみ袋(ヒモ付/10枚)

仕様

容量 90L サイズ 900×1000×0.05mm
重量 850g 材質 HDPE
入数 10枚
手を汚さずワンタッチ! キレイで簡単な、ひも付きごみ収集袋
口がしっかり締まり、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。
締めるための遊び部分が不要。容量アップで経済的
半透明で、薄くて強度がある「HDPE(高密度ポリエチレン)」製。
ごみ袋、ゴミ袋、家庭用、業務用、伐採樹木回収袋、病院、介護施設、ケアハウス、落ち葉拾い、落葉拾い、おむつ用袋、オムツ回収用袋に
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/16 18:09現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2126ページ
バリエーション一覧
EA995AN-1 30L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
EA995AN-2 45L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
EA995AN-3 70L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
EA995AN-4 90L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top