詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-246A

品名 : 650x 800mm/45L ごみ袋(白半透明/100枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 CHT49
容量 45L サイズ 650×800mm
厚み 0.023mm 色 白半透明
入数 100枚 材質 高密度ポリエチレン(HDPE+炭酸カルシウム)
カラー 白半透明 耐冷温度 -30℃
CO2排出削減を考えた環境配慮型のゴミ袋です。
白半透明の本体にサイズ(容量)が印刷されております。
天然ライムストーンを原料に使用することにより、プラスチック使用量を抑え、燃焼時のCO2削減効果がある新時代の環境配慮型ごみ袋です。
水濡れに強いポリエチレン素材の包装がされているシャカシャカした手触りです。
非食品用
マチなし
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 03:47現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 2126ページ
バリエーション一覧
EA995AD-246A 650x 800mm/45L ごみ袋(白半透明/100枚)
EA995AD-247A 800x 900mm/70L ごみ袋(白半透明/100枚)
EA995AD-248A 900x1000mm/90L ごみ袋(白半透明/100枚)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は45Lです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top