品番 : EA995AD-273
品名 : 900x1000mm/90L ポリ袋(透明/特厚/10枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | L-93 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 90L | サイズ | 900×1000mm |
| 厚み | 0.05mm | 入数 | 10枚 |
| 材質 | LLDPE | 色 | 透明 |
| 保冷温度 | -30℃ | ||
| 標準よりも厚くて丈夫な特厚タイプ | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 112 (2026/10/29 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-271 650x 800mm/45L ポリ袋(透明/特厚/10枚) |
| EA995AD-272 800x 900mm/70L ポリ袋(透明/特厚/10枚) |
| EA995AD-273 900x1000mm/90L ポリ袋(透明/特厚/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
