詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-316

品名 : 650x800mm/45L ポリ袋(半透明/30枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 P-5R
容量 45L サイズ 650×800mm
厚み 0.02mm 色 白半透明
入数 30枚 材質 LLDPE
耐冷温度 -30℃
本袋を1/8に折りたたんだスタンダード包装のゴミ袋です。
ペールに適したゴミ袋です。
マチなし
非食品用
追加説明
アイコン
カタログ価格

505 円(税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/07 02:02現在)

商品入数 30 販売単位 PK
カタログページ 2124ページ
バリエーション一覧
EA995AD-315 650x800mm/45L ポリ袋(透明/30枚)
EA995AD-316 650x800mm/45L ポリ袋(半透明/30枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top