品番 : EA995AD-322
品名 : 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | Y-35 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 資源ゴミなどに | 容量 | 30L |
| サイズ | 500×700mm | 厚み | 0.022mm |
| 入数 | 50枚 | 材質 | HDPE |
| 色 | 半透明 | 耐冷温度 | -30℃ |
| 取っ手付 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-321 20L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚) |
| EA995AD-322 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚) |
| EA995AD-323 45L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大


