品番 : EA995AD-327
品名 : 25L ポリ袋(半透明/取っ手付/30枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | YB34 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 分別用、2段ペール、資源ゴミなどに | 容量 | 25L |
| サイズ | 350/550×650mm | マチ幅 | 200mm |
| 厚み | 0.017mm | 材質 | HDPE |
| 耐冷温度 | -30℃ | 色 | 半透明 |
| 入数 | 30枚 | ||
| 取っ手付 | |||
| マチ付 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/14 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-326 15L ポリ袋(半透明/取っ手付/30枚) |
| EA995AD-327 25L ポリ袋(半透明/取っ手付/30枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
