品番 : EA995AD-332B
品名 : 650x800mm/45L ポリ袋(白半透明/厚口/10枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | CH59 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 45L | サイズ | 650×800mm |
| 厚み | 0.04mm | 入数 | 10枚 |
| 色 | 白半透明 | 材質 | LLDPE+炭酸カルシウム |
| 耐冷温度 | -30℃ | ||
| 本体を1/8に折りたたんだスタンダード包装 | |||
| 燃焼時のCO2削減効果がある環境配慮型のごみ袋です。 | |||
| 日常のゴミ捨て時におすすめです。 | |||
| 白半透明なので、中身が見えにくい。 | |||
| マチなし | |||
| 厚口 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 536 (2026/11/14 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-331 650x800mm/45L ポリ袋(透明/厚口/10枚) |
| EA995AD-332B 650x800mm/45L ポリ袋(白半透明/厚口/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
