品番 : EA995AD-336
品名 : 650x800mm/45L ポリ袋(半透明/50枚)
仕様
メーカー | 日本サニパック | 型番 | SC40 |
---|---|---|---|
容量 | 45L | サイズ | 650×800mm |
厚み | 0.017mm | 入数 | 50枚 |
材質 | HDPE | ||
マチなし |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/17 23:52現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2222ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AD-335 550x650mm/30L ポリ袋(半透明/50枚) |
EA995AD-336 650x800mm/45L ポリ袋(半透明/50枚) |
拡大