品番 : EA995AD-346
品名 : 650x 800mm/45L ポリ袋(半透明/100枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | PA43 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 45L | サイズ | 650×800mm |
| 厚み | 0.025mm | 入数 | 100枚 |
| 色 | 半透明 | 材質 | LLDPE/HDPE/LLDPEの三層構造 |
| 耐冷温度 | -30℃ | ||
| 3枚のフィルムを張り合わせた複合3層構造のゴミ袋。 | |||
| シャカシャカした手触り(3PLY材) | |||
| 100枚入りのBOXタイプになります。 | |||
| 1個のスペースもあまり取らずに使用場所の付近に置くことができます。 | |||
| 重量のある生ごみや汁もののゴミにも対応します。 | |||
| マチなし | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-346 650x 800mm/45L ポリ袋(半透明/100枚) |
| EA995AD-347 800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/100枚) |
| EA995AD-348 900x1000mm/90L ポリ袋(半透明/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
