品番 : EA995AD-357
品名 : 550x700mm/30L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | SS30 |
|---|---|---|---|
| 材質 | LLDPE | 容量 | 30L |
| サイズ | 550×700mm | 厚み | 0.025mm |
| 入数 | 10枚 | 色 | 白半透明 |
| 耐冷温度 | -30℃ | ||
| 消臭成分を配合し、臭いを和らげることができるポリ袋です。 化学的消臭によりにおいを中和し、におい成分自体を消します。 |
|||
| 即効性が高く、においが再放出されません。 | |||
| 高さが股下程度のゴミ箱にぴったり | |||
| 中身が見えにくい白半透明のためゴミ出しの際もプライバシーを守れます。 | |||
| すべてのニオイに効果があるわけではありません。 本品は非食品用です。食品保存目的では使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-356 520x600mm/20L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚) |
| EA995AD-357 550x700mm/30L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚) |
| EA995AD-358 650x800mm/45L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

