品番 : EA995AD-363
品名 : 900x1000mm/90L ごみ袋(半透/帯電防止/10枚
仕様
| 用途 | シュレッダーのゴミ巻上げ防止、電子部品を扱う業務、発火物を扱う業務などに | 容量 | 90L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 900×1000mm | 厚み | 0.035mm |
| 入数 | 10枚 | 材質 | LLDPE |
| 色 | 半透明 | ||
| 帯電防止 帯電防止用の添加剤が入っているので、静電気が起こりにくいごみ袋です。 |
|||
| ゴミが袋の側面や外側に付着しないので簡単にまとめることができ作業効率化や余計な掃除の手間を省きます。 | |||
| 静電気による引火を防止できるので、現場の安全対策になります。 | |||
| 通常の半分サイズのコンパクトパッケージなので、収納スペースに困りません。 | |||
| マチなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/11/22 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0701ページ 2125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-361 650x800mm/45L ごみ袋(半透/帯電防止/10枚 |
| EA995AD-362 800x900mm/70L ごみ袋(半透/帯電防止/10枚 |
| EA995AD-363 900x1000mm/90L ごみ袋(半透/帯電防止/10枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
