品番 : EA995AD-382
品名 : 800x 900mm/70L ポリ袋(青/10枚)
仕様
容量 | 70L | サイズ | 800×900mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.03mm | 材質 | LLDPE |
カラー | 青半透明 | 入数 | 10枚 |
食品検査適合品 厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。 検査機関:社団法人 日本海事検定協会 |
|||
青色なので万が一、異物が混入した場合も発見しやすいです。 | |||
マチなし |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/22 05:26現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2223ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AD-381 650x 800mm/45L ポリ袋(青/10枚) |
EA995AD-382 800x 900mm/70L ポリ袋(青/10枚) |
EA995AD-383 900x1000mm/90L ポリ袋(青/10枚) |
拡大