品番 : EA995AD-51A
品名 : 180x250mm ポリ袋(半透明/50枚)
仕様
| サイズ | 250×180mm | 厚み | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HDPE | 耐冷温度 | -30℃ |
| 色 | 半透明 | 入数 | 50枚 |
| 冷蔵・冷凍に、食品保存や小物の整理に使い易い高密度ポリ袋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 141 (2026/11/06 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-51A 180x250mm ポリ袋(半透明/50枚) |
| EA995AD-52A 250x350mm ポリ袋(半透明/50枚) |
| EA995AD-53A 320x380mm ポリ袋(半透明/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
50枚入り
