品番 : EA995AD-73
品名 : 900x1000mm/90L ごみ袋(透明/10枚)
仕様
| 容量 | 90L |
サイズ | 900×1000㎜ |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.025mm | 入数 | 10枚 |
| 色 | 透明 | 耐冷温度 | -30℃ |
| 材質 | LLDPE | ||
| メタロセンを80%使用した伸びるポリ袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/11/03 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-71 650x800mm/45L ごみ袋(透明/10枚) |
| EA995AD-73 900x1000mm/90L ごみ袋(透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

