品番 : EA995AF-14
品名 : 35号/20号 ポリ袋(半透明/取っ手付/100枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | Y-4N |
|---|---|---|---|
| サイズ | 210/340×450mm | 厚み | 0.016mm |
| 号数 | 35号/20号(西日本/東日本) | 材質 | HDPE |
| 入数 | 100枚 | マチ幅 | 130mm |
| 色 | 半透明 | 耐冷温度 | -30℃ |
| フックなどに吊下げて使える穴付き。 | |||
| 1枚ずつ取り出しやすい包装です。 | |||
| 袋には、西日本/東日本で異なる号数表記を分かりやすくまとめた換算表が印字されています。 | |||
| マチ付き。 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
マチ幅=横長さとマチを合わせた長さ-平らに置いた横長さです。 |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/27 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

