品番 : EA995AF-31
品名 : 70L ポリ袋(半透明/取っ手付/10枚)
仕様
| 容量 | 70L | サイズ | 800×900mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.025㎜ | 材質 | HDPE |
| 色 | 半透明 | 入数 | 10枚 |
| 取っ手付タイプ | |||
| マチなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/14 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AF-31 70L ポリ袋(半透明/取っ手付/10枚) |
| EA995AF-32 90L ポリ袋(半透明/取っ手付/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
