詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AF-47

品名 : 50号/60号 ポリ袋(白半透明/取っ手付/100枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 Y10H
サイズ(幅×マチ×高さ) 500×150×600mm 厚み 0.025mm
号数 50/60号(西日本/東日本) 材質 HDPE
入数 100枚 色 白半透明
耐冷温度 -30℃
フックなどに吊下げて使える穴付き。
1枚ずつ取り出しやすい包装です。
袋には、西日本/東日本で異なる号数表記を分かりやすくまとめた換算表が印字されています。
マチ付き
非食品用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/27 10:38現在)

商品入数 100 販売単位 冊
カタログページ 2126ページ
バリエーション一覧
EA995AF-41 20号/ 6号 ポリ袋(白半透明/取っ手付/100枚)
EA995AF-42 25号/ 8号 ポリ袋(白半透明/取っ手付/100枚)
EA995AF-43 30号/12号 ポリ袋(白半透明/取っ手付/100枚)
EA995AF-44 35号/20号 ポリ袋(白半透明/取っ手付/100枚)
EA995AF-45 40号/30号 ポリ袋(白半透明/取っ手付/100枚)
EA995AF-46 45号/45号 ポリ袋(白半透明/取っ手付/100枚)
EA995AF-47 50号/60号 ポリ袋(白半透明/取っ手付/100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top