品番 : EA995BB-31
品名 : 461x326x357mm/A3 文書保存ボックス(強化タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 16267 |
|---|---|---|---|
| 規格サイズ | A3 | 材質 | ダンボールKライナー(再生紙) |
| 内寸 | 445(W)×310(D)×330(H)mm | 外寸 | 461(W)×326(D)×357(H)mm |
| 重量(g) | 700 | カラー | クラフト色 |
| 耐内容物重量 | 30kg | ||
| ワンタッチ組立式 | |||
| 底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。 | |||
| 強化タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BB-31 461x326x357mm/A3 文書保存ボックス(強化タイプ) |
| EA995BB-31B 461x326x357mm/A3文章保存箱(強化タイプ/10個 |
| EA995BB-32 436x341x292mm/A4 文書保存ボックス(強化タイプ) |
| EA995BB-32B 436x341x292mm/A4文章保存箱(強化タイプ/10個 |

