品番 : EA995BS-106
品名 : 240x220x136mm ダンボール(10枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DB-S2 |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ(mm) | 240×220×136 | 内寸サイズ(mm) | 230×210×126 |
| 容量 | 6L | 宅配サイズ | 60 |
| 収納の目安 | ビデオテープ(ソフトケース8本)、缶詰、350ml缶など | 厚み | 5mm |
| 材質 | ダンボール | 入数(枚) | 10 |
| 重量(g) | 175 | ||
| 無地タイプ | |||
| 収納物に合わせたサイズのダンボールです。 | |||
| ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1646ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BS-106 240x220x136mm ダンボール(10枚) |
| EA995BS-107 370x270x156mm ダンボール(10枚) |
| EA995BS-108 390x290x200mm ダンボール(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
