品番 : EA995BS-77
品名 : 674x554x351mm ダンボール(シングル/10枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-DB-160A |
|---|---|---|---|
| サイズ(外寸)mm | 680×560×360 | サイズ(内寸)mm | 674×554×351 |
| 厚さ | 約5mm | 容量 | 131L |
| 宅配サイズ | 160 | 強度 | C5 |
| 材質 | ダンボール | 入数 | 10枚 |
| 無地タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/14 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1646ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BS-77 674x554x351mm ダンボール(シングル/10枚) |
| EA995BS-78 734x434x411mm ダンボール(シングル/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
