詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-62

品名 : (EA995CA-60用) フタ(イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

25リットル用フタ
材質 再生ポリプロピレン
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
本体とフタは別売りです。
カラー イエロー 入数 1個
サイズ(mm) 210×330×190
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 10:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA995CA-61
  • 品番

    EA995CA-61

  • コメント

    カラー:モスグリーン

バリエーション一覧
EA995CA-60 25L ダストボックス(本体)
EA995CA-61 (EA995CA-60用) フタ(モスグリーン)
EA995CA-62 (EA995CA-60用) フタ(イエロー)
EA995CA-65 35L ダストボックス(本体)
EA995CA-66 (EA995CA-65用) フタ(モスグリーン)
EA995CA-67 (EA995CA-65用) フタ(イエロー)
ウェブカタログ画像
※品番により、カラー・サイズが異なります。
  • ※品番により、カラー・サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top