品番 : EA995CA-8
品名 : 45L 透明ダストボックス(ビン用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
中身が見える完全透明ペールです。 | |||
材質 | PET(再生材52~53%使用) | 容量 | 45L |
---|---|---|---|
用途 | ビン用 | サイズ(mm) | 336×403×765 |
色 | 青 | 重量 | 2.0kg |
カラーキャップの取り外しはできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,820 円(税抜)/ 10,802 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 00:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995CA-7 45L 透明ダストボックス(ペットボトル用) |
EA995CA-8 45L 透明ダストボックス(ビン用) |
EA995CA-9 45L 透明ダストボックス(カン用) |
EA995CA-10 45L 透明ダストボックス(ペール) |