品番 : EA996AK-4
品名 : [3L] 防水・防寒継ぎ作業服
仕様
| サイズ | 3L | 胸囲 | 132cm |
|---|---|---|---|
| 胴囲 | 114cm | 肩幅 | 56cm |
| 袖丈 | 64cm | 股下 | 76cm |
| 耐水圧 | 2000(m/m) | 透湿性 | 4000以上(g/m2/24hrs) |
| 適応温度 | 約-15℃ | 材質 | ポリエステル100% |
| 防水・防寒・光電子繊維使用。 | |||
| 体の芯から温かく汗をかいても快適早乾機能に優れた防水防寒衣です。 | |||
| ウエストと袖部に大型マジックテープを使用 | |||
| ファスナー付胸ポケットとインナー胸ポケット付 | |||
| フード取外可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AK-1 [M] 防水・防寒継ぎ作業服 |
| EA996AK-2 [L] 防水・防寒継ぎ作業服 |
| EA996AK-3 [LL] 防水・防寒継ぎ作業服 |
| EA996AK-4 [3L] 防水・防寒継ぎ作業服 |
ウェブカタログ画像
拡大
