品番 : EA996AY-16B
品名 : [L] 使い捨て防護服
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68812 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード ライトワークウェア | サイズ | L |
| 身長 | 158~172cm | 胸囲 | 80~95cm |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 1.機械の修繕作業・メンテナンス作業に 2.粉塵をともなう軽作業に 3.工場内の清掃作業に 4.来客用衛生作業着に |
|||
| 動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。 | |||
| 軽量でやわらかく、通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレスを軽減します。 | |||
| フード、ウェスト、袖、裾部分は伸縮性があるゴムタイプ | |||
| フード後頭部に十字ゴムを縫製、フードが顔に掛かりにくくなり視界を確保します。 | |||
| つなぎ本体とまとめて廃棄しやすく、ブルーカラーで異物混入対策にも | |||
| ※洗濯はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/11/20 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AY-16B [L] 使い捨て防護服 |
| EA996AY-17B [LL] 使い捨て防護服 |
| EA996AY-18B [XXL] 使い捨て防護服 |
ウェブカタログ画像
拡大
