品番 : EA996AY-4
品名 : [XXL] 使い捨て防護服
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68743 |
---|---|---|---|
商品名 | クリーンガードA40 | サイズ | 3L |
適応身長 | 188~194cm | 適応胸囲 | 128~136cm |
耐水圧 | 1840mm | 材質 | ポリプロピレン、 スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム |
「液体」からのガードに最適 | |||
油にも有効です。 | |||
CEマーキング(CE0120)認定 | |||
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3 タイプ6・タイプ5適合 |
|||
帯電防止加工 | |||
フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り | |||
フラップ付前身ごろファスナー開閉式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 07:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996AY-1A [M] 防護服(使い捨て/液体防護用) |
EA996AY-2A [L] 防護服(使い捨て/液体防護用) |
EA996AY-3A [XL] 防護服(使い捨て/液体防護用) |
EA996AY-4 [XXL] 使い捨て防護服 |
EA996AY-4A [XXL] 防護服(使い捨て/液体防護用) |