詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AZ-93A

品名 : [LL] 使い捨て防護服

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ LL 身長(cm) 172~177cm
材質 外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)
中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
適応胴囲 105~135cm
袖口、裾口、背ウエストゴム入
衣類やツヅキ服の上から簡単に着用できる、不織布でできた防護服
3層構造になっており、良好なバリア効果を発揮し、着心地に優れています。
フード付、ヘルメットの上から着用できます。
※火気には近づかないで下さい。
※脇ポケット、後ろポケットは付いておりません。
追加説明
カタログ価格

1,930 (税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 02:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA996BA-23
  • 品番

    EA996BA-23

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA996AZ-91A [M] 使い捨て防護服
EA996AZ-92A [L] 使い捨て防護服
EA996AZ-93A [LL] 使い捨て防護服
EA996AZ-94A [3L] 使い捨て防護服
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top