品番 : EA996CE-9
品名 : [3L] 全天候対応透湿型ジャケット(オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-56301 |
---|---|---|---|
耐水圧 | 30,000mm | 透湿性 | 16,000g/㎡/24h |
材質 | 3層ミニリップ:平織りナイロン100%、 襟:ドライメッシュ |
||
ディアプレックス素材で高い防水性・透湿性・防風性と結露防止機能があります。 | |||
手袋をしていても袖口調整が可能です。 | |||
フロントファスナーが顎に当たるのを防ぐチンガード付 | |||
収納式フード | |||
背面反射テープ付 | |||
収納袋付 | |||
カラー | オレンジ | サイズ | 3L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 16:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
拡大