品番 : EA996CG-31
品名 : W79 カーゴパンツ(シルバーグレー/2タック)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-6324 |
---|---|---|---|
ウエスト | 79cm | ヒップ | 109cm |
もも周り(渡り巾) | 35cm | 股下 | 80cm |
カラー | シルバーグレー | 材質 | ポリエステル65%、 綿35%(ツイル綾織り) |
帯電防止 | |||
2タック | |||
マチ付ポケット、ファスナー付サブポケット | |||
ペン差し付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 08:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)