品番 : EA996WB-7
品名 : [ L] レインウェアー(蛍光ライム)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
背中と腕の下に通気性を保つ通気孔があります。 | |||
材質 | ポリエステル (PVCコーティング) |
||
---|---|---|---|
手首にマジックテープ調整付 | |||
収納ケース付 | |||
サイズ | L | カラー | ライム |
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/22 11:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
バリエーション一覧 |
---|
EA996WB-6 [ M] レインウェアー(蛍光ライム) |
EA996WB-7 [ L] レインウェアー(蛍光ライム) |
EA996WB-8 [ LL] レインウェアー(蛍光ライム) |
EA996WB-9 [ 3L] レインウェアー(蛍光ライム) |
拡大