品番 : EA996XA-14B
品名 : [3L] レインウェアー(ダークグレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | RF-12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3L | 耐水圧 | 20,000mmH2O |
| 色 | ダークグレー | 適応身長 | 175~185cm |
| 適応胸囲 | 102~110cm | 適応胴囲 | 94~104cm |
| 材質 | 表:ナイロン100%(PVCラミネート) 裏:ポリエステル100%(メッシュ) |
フード | 襟裏収納式 |
| 上下セット | |||
| 防水収納バッグ付 | |||
| 通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン糸を要所に使用 | |||
| 運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガードします。 | |||
| 視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 | |||
| 収納力をアップした両サイドポケット | |||
| 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XA-11B [M] レインウェアー(ダークグレー) |
| EA996XA-12B [L] レインウェアー(ダークグレー) |
| EA996XA-13B [LL] レインウェアー(ダークグレー) |
| EA996XA-14B [3L] レインウェアー(ダークグレー) |
| EA996XA-15B [4L] レインウェアー(ダークグレー) |

