詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XB-33A

品名 : [LL] レインウェアー(透湿型/灰色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:ナイロン100%(エントラント2000Kコーティング)
      メッシュ部分:ポリエステル100%
サイズ LL
カラー 灰色(グレー) 耐水圧 10000mm
透湿性 10000g/m2・24hr
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい
フード 襟収納式
パンツ裾幅調整ボタン付
袖口ゴム絞り
上下総裏メッシュ
胸に反射ワッペン付
収納用ポーチ付
脱水機、乾燥機は使用しないでください。
上下セット
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 10:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2316ページ

代替品

EA996XB-23A
バリエーション一覧
EA996XB-31A [M] レインウェアー(透湿型/灰色)
EA996XB-32A [L] レインウェアー(透湿型/灰色)
EA996XB-33A [LL] レインウェアー(透湿型/灰色)
EA996XB-34A [3L] レインウェアー(透湿型/灰色)
EA996XB-35A [4L] レインウェアー(透湿型/灰色)
メイン画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top