品番 : EA996XD-32
品名 : [L] 防風ウェアー(ブラック)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | RF-23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 材質 | ポリエステル100% |
| 色 | ブラック | 用途 | 農作業、土木作業などに最適。 |
| 撥水加工 | |||
| 収納袋付 | |||
| フード取外し不可 | |||
| 風や汚れをガードします。 | |||
| 折りたたむとコンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/20 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XD-31 [M] 防風ウェアー(ブラック) |
| EA996XD-32 [L] 防風ウェアー(ブラック) |
| EA996XD-33 [LL] 防風ウェアー(ブラック) |
| EA996XD-34 [3L] 防風ウェアー(ブラック) |
