詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XN-22

品名 : [L] レインウエアー[上着]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 表:ポリ塩化ビニール、裏:ポリエステル
袖口2重仕様
フード取外不可(フード一体型)
サイズ L 適応サイズ 身長:167~173cm
          胸囲:90~98cm
追加説明
カタログ価格

9,410 (税抜)/ 10,351 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 01:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA996XM-73
バリエーション一覧
EA996XN-21 [M] レインウエアー[上着]
EA996XN-22 [L] レインウエアー[上着]
EA996XN-23 [LL] レインウエアー[上着]
EA996XN-24 [3L] レインウエアー[上着]
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top