品番 : EA996XV-22
品名 : [L] レインウェアー(上着)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | L | 材質 | シーエース(PVC) 総厚0.4ミリ以上 |
---|---|---|---|
適応身長 | 165~175cm | 適応胸囲 | 87~95cm |
総丈(着丈) | 78cm | 裄(肩裄) | 86cm |
二重袖仕様です。 強い雨水や海水等を防ぎ、手首にもフィットします。 |
|||
上着はヤッケタイプですので、フード取外不可です。 | |||
上着とズボンは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 06:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XV-22 [L] レインウェアー(上着) |
EA996XV-23 [LL] レインウェアー(上着) |
EA996XV-24 [3L] レインウェアー(上着) |